接点構成リレー出力:CT2次電流引外し2c接点、警報出力:無電圧1a接点
引きはずし方式電流引外し
定格電流(A)5
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック
動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)
接点容量開路:AC110V60A(力率0 . 5 、2Ωのインピーダンスを接点に並列接続して試験)、【警報接点(a1,a2)】DC24V 2A(最大DC125V 30W)( L/R=7ms)、AC100V 2A(最大AC250V 220VA)( cosΦ=0.4)
表示LED運転(緑)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰
復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰
消費電力(VA)5(5A時)
適合規格JISC4602
質量(kg)約1.3
仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30
RoHS指令(10物質対応)対応