質量(kg)約1
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
適合規格JEC-2511
定格電圧(V)AC110
接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a
消費電力(VA)常時2、動作時3
表示LED運転(緑)、始動(赤)
動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
引きはずし方式電圧引外し
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)
動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック
動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10