仕様最大値記憶:最大値に自動更新、動作履歴:6回分を記憶、タイムスタンプ付、停電バックアップ約1ヵ月
質量(g)540
取付方式埋込形
使用温度範囲(℃)-20〜60
接点構成1c
耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
アナログ出力DC4〜20mA(許容負荷300Ω以下)
材質(ケース)ABS樹脂
消費電力(VA)常時1.8以下、動作時2.0以下
材質(カバー)-
動作表示液晶LCD(黒丸)
使用電圧範囲(V)AC80〜121、AC160〜242
復帰方式自動/手動(設定による切換)
定格感度電流(mA)(整定値)50〜1300(10mAステップ)、許容範囲:51〜100%
開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.5A(R/L=1ms)・0.2A(R/L=15ms)
慣性不動作時間(s)-/[動作時間整定値-0.3]秒 但しmin0.1秒超
定格不動作電流(mA)感度電流整定値に対し50%
絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
試験方法動作試験スイッチによる
定格制御電源電圧(V)AC100/200切替(端子の接続による)
動作時間(s)(整定値)0.1/0.3〜1.5(0.1秒ステップ)、整定値以下・慣性不動作時間以上