LL形 漏電継電器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様省スペース、盤内取付用 動作時間(s)(整定値)0.1/0.3(スイッチ切替式)、整定値以下・慣性不動作時間以上 注文コード63681276 品番LL-30M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・動作時間など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様省スペース、盤内取付用 質量(g)220 取付方式屋内露出形 使用温度範囲(℃)-20〜60 接点構成1a+1c 耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 アナログ出力なし 材質(ケース)ABS樹脂 消費電力(VA)常時1.0以下、動作時1.5以下 材質(カバー)- 動作表示LED(赤色) 使用電圧範囲(V)AC80〜121、AC160〜242 復帰方式自動/手動(スイッチによる切換) 定格感度電流(mA)(整定値)30-100-200-500-800、許容範囲:整定値に対し51〜100% 開閉容量(A)AC250V 2A(cosΦ=1)、DC30V 2A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms) 慣性不動作時間(s)-/0.1超 定格不動作電流(mA)15-50-100-250-400 絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 試験方法試験用押ボタンスイッチによる 定格制御電源電圧(V)AC100/200切替(端子の接続による) 動作時間(s)(整定値)0.1/0.3(スイッチ切替式)、整定値以下・慣性不動作時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする