CNMG 16 06 16-SMR T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681277 CNMG 16 06 16-SMR T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681277

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63681277 品番CNMG 16 06 16-SMR
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。

用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材S 切刃長さ(mm)10.6 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 材種H13A 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする