サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
2.87
注文コード
63681329
品番
DCGW11T304S01520FWH
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・切刃長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.87
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.4
母材
CBN
材種
7115
内接円径(mm)
9.525