サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
材種
650
注文コード
63681399
品番
DNGA 15 04 08T01020
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
特に連続系仕上げ加工に推奨です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
仕上げ
被削材
S
切刃長さ(mm)
14.7038
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
セラミック
材種
650
内接円径(mm)
12.7