KNUX 16 04 05L11 T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビック 63681469 KNUX 16 04 05L11 T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビック 63681469

T-Max 旋削用ネガチップ(140)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63681469 品番KNUX 16 04 05L11
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高じん性でエッジ強度の高い材種です。
低速の断続加工などにも最適です。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
黒皮のような大荒加工用。
仕上げ
被削材MP 切刃長さ(mm)16 勝手 コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.5 母材超硬 材種235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする