SBMT 38 12 32-XH コロターン107 旋削用ポジチップ(340) サンドビック 63681487 SBMT 38 12 32-XH コロターン107 旋削用ポジチップ(340) サンドビック 63681487

コロターン107 旋削用ポジチップ(340)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 切刃長さ(mm)34.9 注文コード63681487 品番SBMT 38 12 32-XH
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は切刃長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。

用途
一般旋削鋼加工用。
被削材PM 切刃長さ(mm)34.9 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)12.7 コーナーR(mm)3.175 母材超硬 材種4335 内接円径(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする