泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
低圧用 零相変流器
(1件のレビュー)
104日以内出荷
返品不可
104日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681495
品番
ZD-30M05
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種別
貫通形
定格電流(A)
50
貫通穴径(Φmm)
30
仕様
試験端子なし
電線仕様
【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV60、(1Φ3W・3Φ3W)IV38、(3Φ4W)IV38
質量(kg)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応