泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
低圧用 零相変流器
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681504
品番
ZD-30M1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
種別
貫通形
定格電流(A)
100
貫通穴径(Φmm)
30
仕様
試験端子なし
電線仕様
【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV60、(1Φ3W・3Φ3W)IV38、(3Φ4W)IV38
質量(kg)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応