サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン107 旋削用ポジチップ(340)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
38
注文コード
63681514
品番
SCMT 38 09 32-XM
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途
一般旋削鋼加工用。
荒
被削材
PM
切刃長さ(mm)
38
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
材種
4335
内接円径(mm)
38.1