サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
8.325
材種
7925
注文コード
63681539
品番
SNGN090312S02520M
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
チップ厚さ(mm)
3.175
材種
7925
用途
仕上げ
被削材
K
切刃長さ(mm)
8.325
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
1.1906
母材
CBN
内接円径(mm)
9.525