サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
63681575
品番
SNMG 25 07 24-KR
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。
軽から重断続切削に好適な材種です。
用途
一般旋削鋳鉄加工用。
荒
被削材
K
切刃長さ(mm)
23
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
3225
内接円径(mm)
25.4