SNMG 25 09 24-MR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681584 SNMG 25 09 24-MR T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681584

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)2.38125 切刃長さ(mm)23 注文コード63681584 品番SNMG 25 09 24-MR
参考基準価格(税別)¥48,350 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はコーナーR・切刃長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
ドライ・ウェット対応です。

用途
一般旋削鋼加工用。
不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
被削材P 切刃長さ(mm)23 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 材種4335 内接円径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする