泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
漏電火災警報器 LGA形
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681599
品番
LGA-7F
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
取付方式
露出形
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
電流(mA)
(公称作動電流値)100-200-400-800-1000
動作時間(s)
0.3
消費電力(VA)
常時2以下、動作時5以下
接点容量
AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)
接点構成
1a
ブザー音
内蔵(70dB以上/1m)
復帰方式
自動/手動(スイッチによる切替)
質量(g)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応