泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
漏電火災警報器用零相変流器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681644
品番
ZB-58M2S
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
屋内貫通形
定格電流(A)
200
貫通穴径(Φmm)
58
質量(kg)
0.42
電線仕様
【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV250、(1Φ3W・3Φ3W)IV200、(3Φ4W)IV150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※試験端子はありません。