サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63681654
品番
TCGW06T102T01020E
参考基準価格(税別)
¥33,650
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
断続重切削加工または中速連続切削加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
1.5
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
1.98
コーナーR(mm)
0.2
母材
CBN
材種
7025
内接円径(mm)
3.96875