泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
漏電火災警報器用零相変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
400
貫通穴径(Φmm)
70
種別
屋内貫通形
注文コード
63681669
品番
ZB-70M4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,400
この商品は
定格電流・貫通穴径・種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
屋内貫通形
定格電流(A)
400
貫通穴径(Φmm)
70
質量(kg)
1.1
電線仕様
【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV400、(1Φ3W・3Φ3W)IV325、(3Φ4W)IV250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※試験端子はありません。