泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
漏電火災警報器用零相変流器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681714
品番
CW-36
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
屋外分割形
定格電流(A)
150
貫通穴径(Φmm)
36
質量(kg)
0.65
電線仕様
【貫通電線(参考)】(600V(I V)2〜3本ビニル絶縁電線(mm
2
))100×2本、80×3本、(600V(VVーR(SV)丸型)1本ビニル絶縁ビニルシースケーブル(mm
2
))2心:60、3心:50、(600V(VVーR(SV)丸型)2〜3本ビニル絶縁ビニルシースケーブル(mm
2
))2心:8×2本、3心:5.5×3本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※試験端子はありません。