泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
取次枠
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
LGA用
注文コード
63681723
品番
取次枠タイプB
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
LGA用
材質
t2.0鋼板
塗装色
5Y7/1(マンセル値)半ツヤ
質量(g)
約320
仕様
既設LGA-4Bシリ-ズの漏電火災警報機の更新時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応