泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
取次枠
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
丸胴用
注文コード
63681739
品番
取次枠タイプC
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
丸胴用
材質
t2.3鋼板
質量(g)
約240
仕様
既設Φ150の丸胴ケース穴にDシリーズ継電器を取付ける時に使用します。タイプAを使用していた場合もタイプCに交換が必要です。パネル板(盤板)にΦ7穴を2箇所加工して下さい。
仕上
黒色クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応