画像準備中

オプション/追加棚板_ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63681784 品番1.5SUS430-330
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

山金工業製「ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430」に追加できる棚板セットです。

材質SUS430-HL仕上 均等耐荷重(kg)150/段 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)875×300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする