サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン107 旋削用ポジチップ(120)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63681898
品番
VCEX 11 03 00L-F
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
用途
一般旋削加工鋼用。
低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。
仕上げ
被削材
PK
切刃長さ(mm)
11.0709
勝手
左
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.02
母材
サーメット
材種
5015
内接円径(mm)
6.35