サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
63681950
品番
CCGX09T3L020-15FXA
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.3
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0
母材
CBN
材種
7014
内接円径(mm)
9.525