RCMX 25 07 00 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63681959 RCMX 25 07 00 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63681959

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4315 注文コード63681959 品番RCMX 25 07 00
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)12.5 母材超硬 材種4315 内接円径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする