サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63682284
品番
VNGA160408S01525H
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.5
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.8
母材
CBN
材種
7105
内接円径(mm)
9.525