サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
切刃長さ(mm)
7.06
注文コード
63682309
品番
WNGG 08 04 12-SGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,570
この商品は
コーナーR・切刃長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
被削材
S
切刃長さ(mm)
7.06
勝手
なし
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
S05F
内接円径(mm)
12.7