サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
切刃長さ(mm)
7.8873
注文コード
63682318
品番
WNMG 08 04 08-SF
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・切刃長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
仕上げ
被削材
S
切刃長さ(mm)
7.8873
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
H13A
内接円径(mm)
12.7