サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63682345
品番
TNGA160424S01025F
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
精密級のCBNチップです。
ノンコーティングです。
外径加工に最適なネガチップです。
用途
高硬度材加工用。
中〜強断続加工に。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
3.6
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
2.4
母材
CBN
材種
7135
内接円径(mm)
9.525