TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682798 TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682798 TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682798 TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682798 TX-83000 ステンレス製防振継手 TX-83000 トーフレ 63682798

ステンレス製防振継手 TX-83000

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63682798 品番 TX-83000
参考基準価格(税別)¥944,490 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。
外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。
接液はステンレスです。接続継手 20Kフランジ

呼び径(A)300 呼び径(B)12 使用温度範囲(℃)80 最高使用圧力(MPa)2 用途ポンプの振動吸収 全長(mm)200 フランジJIS20K 最高使用温度(℃)80 適合流体冷温水 材質(フランジ)SS400 材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。(350A、400AはJIS標準ノンアスベストパッキンをご用意下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする