CN45 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682816

 

CN45 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682816
CN45 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682816
CN45 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682816
CN45 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682816

nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(50枚)
容量(L)45
厚さ(mm)0.015
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1冊(50枚)注文コード63682816品番CN45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。
特殊製法の天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭カル)を使用し従来の強度を保ちつつ製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。
ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で低価格を実現。

容量(L)45半透明厚さ(mm)0.015材質HDPE+天然ライムストーン(CC)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63682825
2024-04-09
用途: ゴミ拾い
運輸・通信業

とても良いサイズで重宝しています。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする