CN71 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682834 CN71 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682834 CN71 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682834 CN71 nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 日本サニパック 63682834

nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 容量(L)70 注文コード63682834 品番CN71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。
特殊製法の天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭カル)を使用し従来の強度を保ちつつ製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。
ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で低価格を実現。

容量(L)70 半透明 厚さ(mm)0.025 材質HDPE+天然ライムストーン(CC) 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63682825
2024-04-09
用途:
ゴミ拾い
運輸・通信業

とても良いサイズで重宝しています。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする