MIR2-04 ピタッとミラー 粘着テープ式アクリルミラー ミラーステッカー 東洋ケース 63682886 MIR2-04 ピタッとミラー 粘着テープ式アクリルミラー ミラーステッカー 東洋ケース 63682886 MIR2-04 ピタッとミラー 粘着テープ式アクリルミラー ミラーステッカー 東洋ケース 63682886 MIR2-04 ピタッとミラー 粘着テープ式アクリルミラー ミラーステッカー 東洋ケース 63682886

ピタッとミラー 粘着テープ式アクリルミラー ミラーステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63682886 品番 MIR2-04
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

鏡がほしい!貼るだけ簡単取り付け。
裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁、お風呂場のタイルなどにペタッと貼りつきます。しかも水濡れOK!
アクリル製の軽量ミラーなので、落としても割れにくい安心仕様。
のり残りしにくい粘着テープを使用しています。

材質アクリル 形状長方形 シルバー 質量(g)30 タイプシール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×0.5×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする