東洋ケース
東洋ケースの バス用品
東洋ケースの その他浴室用品
スティッキーフックフレンズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミケネコ
注文コード
63683044
品番
SH-F-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。
材質
塩化ビニル樹脂、鉄板、PU、PET
色
ミケネコ
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×7×125
耐荷重(g)
約200以下