東洋ケース
東洋ケースの バス用品
東洋ケースの その他浴室用品
スティッキーフレンズ石けんトレイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63683218
品番
SF-SOAP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。
材質
ポリ塩化ビニル、スチール、ポリウレタン、PET樹脂
質量(g)
123
タイプ
ミケネコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約134×12×193
耐荷重(g)
約250以下