リファイン アルコール除菌 おでかけウェットティッシュ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚×2個) 注文コード63683516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

アルコール20%配合の、99%除菌できるウェットティッシュ。
手肌に優しいヒアルロン酸配合です。
外出時の飲食・休憩時に、ササッと手指やテーブルなどを除菌できます。
使って安心の日本製です。

成分アルコール20%、ヒアルロン酸 材質レーヨン、ポリエステル 質量(g)1パック:230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1パック:16×9×3 商品タイプ携帯用 寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:15×20 効果除菌
注意
※火気の近くで使用しないでください。水には溶けませんので、トイレ等には流さないでください。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63683516 - 41630498 - リファイン アルコール除菌 おでかけウェットティッシュ LIFE-DO PLUS リファイン アルコール除菌 おでかけウェットティッシュ LIFE-DO PLUS 1パック(30枚×2個) 149 税込164 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
事務用品
製造業

事務所でのちょい拭きにちょうどいい枚数。
今まで枚数多いの使ってて、蓋を付けても1/3くらいかピカぴになる・・・

対象商品:
41630498
2024-05-15
用途:
携帯用に
株式会社アートクラフト 様

大きさが携帯にちょうど良い感じで、又除菌効果もあり、出先で使うには良いかと思います。

対象商品:
41630498
2024-04-12
用途:
手指の殺菌だけでなく、作業台やツールの除菌にも
サービス業

安価ですが使用感がとても良いです。

乾燥してしまわないように、開口部を下にして表裏逆に保存しています。

対象商品:
41630498
2024-07-27
用途:
出先での手指の消毒に
株式会社アートクラフト 様

価格も手ごろで、結構使いやすいですから気軽に使えてよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする