オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
ソフトバススポンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63683525
品番
S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
湯アカなどの汚れを落とせるバススポンジ。
アクリルビーズ入りの不織布で汚れをラクに落とす。
3層構造で中央は、泡立ち豊かなスポンジ層。
側面にクボミがあり、にぎりやすい。
スポンジ部には抗菌加工。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・ナイロン不織布(アクリルビーズ入り) ひも/アクリル
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×16×5
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応