オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
アクリルバススポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63683534
品番
S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
湯アカなどの汚れを落とせるバススポンジ。
水だけで汚れをこすり取る。
極細繊維の不織布と泡立ち豊かなスポンジの3層構造。
側面にクボミがあり、にぎりやすい。
スポンジ部には抗菌加工。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・アクリル・ポリエステル不織布 ひも/アクリル
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×16×5
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応