SHU ティッシュケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63683543 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

キッチン、ダイニングテーブル、洗面所などにマグネットでピタッとくっつくティッシュケース

材質ABS樹脂 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)245×130×70
注意
※使用できるBOXティッシュのサイズは120mm×229mm×57mm以下です。使用できないサイズの場合は箱からティッシュを取り出して入れて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
壁掛けに

もう少し磁石の磁力が強いと安心感がある。
ペーパータオルだと引き出そうとすると、磁石が剥がれる時がある。

対象商品:
63683559
2023-05-31
用途:
ビニール袋の収納
autoshopmoto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

母が溜めてたビニール袋があふれかえっていたので、何とかコンパクトに収めたいと思い、このティッシュケースを見つけ購入しました。ビニール袋をティッシュの様に連結して折り畳み、たくさんあったビニール袋もすっきり収納でき、マグネットがついているので、冷蔵庫の側面に貼り付けました。マグネットを使わないバージョンでも使用できるので、また違った使い方も出来るかも。プラスチックケースもしっかりしていて丈夫そうです。

対象商品:
63683559
2023-02-03
用途:
料理のとき
その他業種

以前はティッシュをキッチンの天板上においていて料理するのに邪魔だった。このティッシュケースはマグネット装着できるので、食洗器の壁面に取り付けることで天板上の有効スペースを確保できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする