kai housewares サビ消しゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63683613 品番AP0535
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

水をつけてこするだけで簡単にサビが落とせるサビ消しゴム。ナイフ、包丁、流し台、水道の蛇口などのサビが落とせます。
洗剤をつけてこすると、ガスコンロのサビ汚れ落とし、茶碗の茶渋落とし、灰皿のヤニ落としもできます。包丁などの刃物を磨くときは、まな板など平らな場所でお使いください。

材質特殊ウレタン樹脂、研磨剤 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×6.6×2 アズワン品番65-1222-40 適合用途ナイフ、包丁、流し台、水道の蛇口 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63683613
2022-02-20
用途:
園芸用刈込み鋏、剪定鋏のヤニ取りに使用。
その他業種

刈込み鋏や剪定鋏のヤニ取りには「ナイロンたわし」を使っていたが使っている内に研磨力が落ち都度交換していた。ネットで庭師の方のヤニ取りにこの商品が非常に便利との紹介記事を読み1個購入し試したらその通りで大満足した。それで仲間用に33個追加購入した次第である。勿論、本来の包丁のサビやガスコンロの汚れ落とし等の効能は能書き通りであり家庭に1個有って良い商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする