自動水栓 オートマージュMX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63684103 品番 AM-320TC
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付

形状A 電源(V)アクエナジー 使用工具KG-4 取付穴径(Φmm)27±2〜36±2 排水排水栓:なし 仕様節水泡沫、お掃除楽々台座、サーモスタット付、逆止弁、ストレーナ内蔵、排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源アクエナジー 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)127 吐水口高さ(mm)187 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
関連資料:寸法図(0.1MB)
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする