INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 自動水栓
自動水栓 オートマージュA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63684304
品番
AM-300TCV1
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
形状
B
電源(V)
100
取付穴径(Φmm)
27±2〜36±2
排水
排水栓:なし
水栓タイプ
混合栓
仕様
節水泡沫、サーモスタット付、逆止弁、ストレーナ内蔵、排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
使用工具
KG-23
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
108
吐水口高さ(mm)
138
給電方式
電源式
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。