INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 自動水栓
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63684469
品番
AM-313TCV1
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
洗面所
給電方式
電源式
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
排水
排水栓:なし
吐水口長さ(mm)
151
取付穴径(Φmm)
27±2〜36±2
使用工具
KG-4
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。