本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
電源電圧AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)ヒーター能力:700
定格電流(A)7
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
タンク容量(L)約6
沸上げ温度(℃)約60または75(出荷時は約60)[沸上げ時間:約27分(15→60℃)、約36分(15→75)]
出湯温度(℃)約60または75(出荷時は約60℃)
仕様標準出湯量:約9.5L(わきあげ温度60℃)、約13L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)〜0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
タイマー別売(EFH-TM4)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)