タイプオートウィークリータイマータイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)
電源電圧AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)ヒーター能力:1100
定格電流(A)11
本体質量(kg)約11(満水時:約31)
タンク容量(L)約20
沸上げ温度(℃)約75(沸上げ時間:約80分(15→75℃))
出湯温度(℃)約26〜36(温度範囲約21〜43℃)
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)〜0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
温度調節サーミスタによる自動制御
タイマーオートウィークリータイマーモード
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要