小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63684609 品番 EHPN-CB20ECV3
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
タイプオートウィークリータイマータイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む) 電源電圧単相200V(50/60Hz) 消費電力(W)ヒーター能力:2000 定格電流(A)10 本体質量(kg)約11(満水時:約31) タンク容量(L)約20 沸上げ温度(℃)約75(沸上げ時間:約44分(15→75℃)) 出湯温度(℃)約26〜36(温度範囲約21〜43℃) ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1.5 電源プラグ引掛形2P(接地極付)AC250V/20A コンセントパナソニック品番:WF2520B/W対応 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)〜0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065 温度調節サーミスタによる自動制御 タイマーオートウィークリータイマーモード 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする