小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様標準出湯量:約13L(わきあげ温度50℃)、約25L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 定格電流(A)11 注文コード63684618 品番EHPN-CA12ECV4
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様・定格電流など4種類から選べます 他の種類を見る
タイプオートウィークリータイマータイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)ヒーター能力:1100 定格電流(A)11 本体質量(kg)約8(満水時:約20) タンク容量(L)約12 沸上げ温度(℃)約50または75(出荷時は約50)[沸上げ時間:約27分(15→50℃)、約46分(15→75)] 出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃) 仕様標準出湯量:約13L(わきあげ温度50℃)、約25L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1.5 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)〜0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060 温度調節サーミスタによる自動制御 タイマーオートウィークリータイマーモード 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする