INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 給湯機器
INAX(LIXIL)の 電気給湯機
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63684724
品番
EHPN-F6N5
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様
標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約6
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)〜0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約5(満水時:約11)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055