INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 給湯機器
INAX(LIXIL)の 電気給湯機
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63684749
品番
EHPN-H12V2
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
付属品
固定金具、排水用ビニルホース(透明)
仕様
自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
圧力
流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)〜0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時/約19)
ヒーター(W)
450
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間
わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
設定値
減圧弁/0.08MPa
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
使用量
標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
タイマー
EFH-TM4(別売)
水圧
0.05MPa(流動圧)〜0.75MPa(静水圧)
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態
据置
沸上げ温度(℃)
約60/約85切替
出湯温度(℃)
約60/約85切替
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055